| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B182A95 Herst.-Nr.: 5003261 EAN/GTIN: 4012195374053 |
| |
|
| | |
| Kreuzerder 1500mm ST m.BandstFahne fvz ZapfBohrng 2131500M Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Bandstahlfahne | Kreuzprofil: | ja | Länge: | 1500 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Verbindungsart: | mit Zapfen/Bohrung | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erder, Kreuzerder mit Lasche, Staberder, Staberder mit Anschlusslasche, Staberder mit Bandstahlfahne, Staberder mit Rundleiterfahne, Staberder/Tiefenerder, Tiefenerder, Tiefenerder mit Zapfen/Bohrung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,58* | € 47,31* | | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 35,81* | € 47,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 36,23* | € 48,17* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,41* | € 49,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,96* | € 49,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|