Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe E27 R63 4,3W 2700K ws 345lm F kl 36° AC Ø63x102mm 220-240V RL-R6360827/WFL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B181I81
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43618822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Reflektorlampe E27 R63 4,3W 2700K ws 345lm F kl 36° AC Ø63x102mm 220-240V RL-R6360827/WFL
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
36 - 36 °
Bauform:
R63
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Durchmesser:
63 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.13
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Lampenbezeichnung:
R63
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
4.3 - 4.3 W
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Leistungsfaktor:
0.53
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
345 - 345 lm
Lichtstärke:
670 cd
Länge:
102 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
60 - 60 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,77*
€ 67,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,445*
€ 71,415*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,415*
€ 84,98385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,345*
€ 82,52055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,535*
€ 79,17665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,475*
€ 75,53525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,445*
€ 64,78955
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,4445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.