| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B181I47 Herst.-Nr.: 43519216 EAN/GTIN: 4008597192166 |
| |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe G13 T8 15,1W 6500K ws AC 2500lm C opal 190° Ø26,7x1200mm 220-240V RL-T836HO865/G13EM Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | opal | Ausstrahlungswinkel: | 190 - 190 ° | Bauform: | T8 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 2500 lm | Durchmesser: | 26.7 mm mm | Energieeffizienzindex (EEI): | 0.08 | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | C | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 | Farbtemperatur: | 6500 - 6500 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Gehäusefarbe: | weiß | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 16 kWh | Lampenbezeichnung: | T8 | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Lampenleistung: | 15.1 - 15.1 W | Lampenlichtausbeute: | 165 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.9 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | tageslichtweiß >5300 K | Lichtstrom: | 2500 - 2500 lm | Länge: | 1200 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 200000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 60000 h | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Nennstrom: | 70 - 70 mA mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Sockel: | G13 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 6500k, led röhre, led g13 kaltweiß, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,03* | € 102,26* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 83,217* | € 106,367* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,3217* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|