Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagdübel M6x8mm 30mm ST gvz gehärtet M6X8X30MM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlagdübel M6x8mm 30mm ST gvz gehärtet M6X8X30MM
Artikel-Nr.:
     262-B178B35
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1960104
EAN/GTIN:
     4025221216043
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Schlagdübel M6x8mm 30mm ST gvz gehärtet M6X8X30MM
Weitere Informationen:
Gehärtet:
ja
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftlänge:
30 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: einschlagdübel m6x30, einschlagdübel n6x40, nageldübel, Dübel, Gewindedübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,171*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,10171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,411*
€ 17,14909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,191*
€ 16,88729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,481*
€ 16,04239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,051*
€ 15,53069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,611*
€ 15,00709
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,171*
€ 12,10349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.