Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband 12mm ST rnd längs kstummant 12X0,75MMM.UMMANTEL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageband
Montageband
Artikel-Nr.:
     262-B178A00
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1000201
EAN/GTIN:
     4025221217019
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Lochband 12mm ST rnd längs kstummant 12X0,75MMM.UMMANTEL.
Weitere Informationen:
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Breite:
12 mm mm
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Perforation:
rund
Perforationsbreite:
0 mm mm
Perforationsdurchmesser:
5 mm mm
Perforationslänge:
0 mm mm
Richtung der Lochung:
längs
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, Band, Befestigungssystem, Gelochtes Montageband, Geschlitztes Montageband, Lochleitung, Montageband, Schlitzband, Schlitzlochband, Schlitzmontageband, Spannband, Stahlband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,83*
€ 6,37*
1
€ 5,46*
ab € 6,28*
€ 8,92*
1
€ 3,90*
ab € 7,07*
€ 10,10*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,62*
€ 13,51*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,1635*
€ 14,1335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.