Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsanker 6mm Bohrung, 0,5-3mm LEGRAND032076


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 032076 Kabelkanal-Zubehör
Legrand 032076 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B177B24
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     032076
EAN/GTIN:
     3245060320768
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungsanker 6mm Bohrung, 0,5-3mm LEGRAND032076
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Steckdübel
Breite:
10 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
6 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 130 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6.35 mm mm
Höhe:
8.8 mm
Länge:
10 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, legrand befestigungssockel, befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1242*
€ 0,1762*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1273*
€ 0,1813*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,131*
€ 0,187*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,133*
€ 0,188*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,17141*
€ 0,24141*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24141*
€ 0,28728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21141*
€ 0,25158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20141*
€ 0,23968
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17141*
€ 0,20398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,141* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 229,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.