Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L360mm ws B7,6mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase LEGRAND032049


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 032049 Kabelbinder
Legrand 032049 Kabelbinder
Legrand 032049 Kabelbinder
Legrand 032049 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     262-B177A76
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     032049
EAN/GTIN:
     3245060320492
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
legrand kabelbinder
Kabelbinder L360mm ws B7,6mm hfr Kst -40-85°C KstZungeNase LEGRAND032049
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
360 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7.6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
530 N
Montagetemperatur:
-10 - 85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
ja
UL-Zulassung:
ja
VG-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1619*
€ 0,2219*
100
€ 5,46*
ab € 0,169*
€ 0,239*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,17*
€ 0,24*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1728*
€ 0,2428*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,20119*
€ 0,28119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,28119*
€ 0,33462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26119*
€ 0,31082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24119*
€ 0,28702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20119*
€ 0,23942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,119* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
032030
ab € 0,92*
Ähnlich
Legrand
032031
ab € 0,0198*
Ähnlich
Legrand
032032
ab € 0,028*
Ähnlich
Legrand
032037
ab € 2,04*
Ähnlich
Legrand
032038
ab € 3,28*
Ähnlich
Legrand
032039
ab € 4,08*
Ähnlich
Legrand
032040
ab € 6,21*
Ähnlich
Legrand
032042
ab € 3,90*
Ähnlich
Legrand
032043
ab € 6,62*
Ähnlich
Legrand
032044
ab € 0,0858*
Ähnlich
Legrand
032047
ab € 0,1121*
Ähnlich
Legrand
032050
ab € 0,26*
Ähnlich
RS Pro
8111707
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.