Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 5mm Ø3,5mm 15x9,5x7mm PA schraubniet Polyamid (PA) 718/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinderhalter 718/5
Kabelbinderhalter 718/5
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B172G92
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126044607
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst natur 5mm Ø3,5mm 15x9,5x7mm PA schraubniet Polyamid (PA) 718/5
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
9.5 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3.5 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm mm
Höhe:
7 mm
Länge:
15 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2155*
€ 0,3007*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,21875*
€ 0,30875*
100
€ 5,00*
ab € 0,2191*
€ 0,3091*
100
€ 3,90*
ab € 0,2476*
€ 0,3476*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,34737*
€ 0,65737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65737*
€ 0,78227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49737*
€ 0,59187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46737*
€ 0,55617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42737*
€ 0,50857
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41737*
€ 0,49667
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34737*
€ 0,41337
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
718
ab € 0,36716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.