Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 12,5mm 22x17,5x11,5mm schraubniet Ø5,3mm 718


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel Kst natur 12,5mm 22x17,5x11,5mm schraubniet Ø5,3mm
Befestigungssockel Kst natur 12,5mm 22x17,5x11,5mm schraubniet Ø5,3mm
Artikel-Nr.:
     262-B172G91
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126044591
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst natur 12,5mm 22x17,5x11,5mm schraubniet Ø5,3mm 718
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
17.5 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5.3 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.5 mm mm
Höhe:
11.5 mm
Länge:
22 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,36716*
€ 0,68716*
50
€ 5,00*
ab € 0,766*
€ 1,046*
50
Frei Haus
ab € 0,7894*
€ 1,0794*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8279*
€ 1,1286*
2 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,85576*
€ 1,15576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68716*
€ 0,81772
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51716*
€ 0,61542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49716*
€ 0,59162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45716*
€ 0,54402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43716*
€ 0,52022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36716*
€ 0,43692
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.