Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø16mm ST M6x95mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter 24H100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B172D85
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126042740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø16mm ST M6x95mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter 24H100
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Bohrlochdurchmesser:
16 mm mm
Dübellänge:
95 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Min. Hohlraumtiefe:
71 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,0407*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4507*
€ 8,86633
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1407*
€ 8,49743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8607*
€ 8,16423
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5607*
€ 7,80723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2507*
€ 7,43833
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0407*
€ 5,99843
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,0975*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4664*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.