Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband 19mm ST rnd längs kstummant 1518/19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B172C44
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126043815
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Lochband 19mm ST rnd längs kstummant 1518/19
Weitere Informationen:
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Art des Bandes:
gerade
Breite:
19 mm mm
Farbe:
schwarz
Im Halter:
ja
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Perforation:
rund
Perforationsbreite:
0 mm mm
Perforationsdurchmesser:
6 mm mm
Perforationslänge:
0 mm mm
Richtung der Lochung:
längs
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: lochband, Band, Befestigungssystem, Gelochtes Montageband, Geschlitztes Montageband, Lochleitung, Montageband, Schlitzband, Schlitzlochband, Schlitzmontageband, Spannband, Stahlband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,87*
€ 26,82*
€ 5,00*
ab € 31,70*
€ 41,92*
€ 3,90*
ab € 32,92*
€ 43,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,4756*
€ 62,6356*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,80513*
€ 77,74513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,74513*
€ 92,5167
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,98513*
€ 91,6123
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68513*
€ 86,4953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,02513*
€ 84,5199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,86513*
€ 83,1395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,80513*
€ 72,3581
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 6,08052* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,15572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.