Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L320mm natur 7,5x1,6mm hfr Kst -40-80°C KstZungeNase KS7.5/320/NC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B170A30
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146437
EAN/GTIN:
     4010311006888
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
cellpack kabelbinder
Kabelbinder L320mm natur 7,5x1,6mm hfr Kst -40-80°C KstZungeNase KS7.5/320/NC
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.6 mm mm
Bandlänge:
320 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Breite des Bandes:
7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
530 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,192*
€ 15,852*
€ 5,46*
ab € 11,70*
€ 16,57*
€ 3,90*
ab € 13,26*
€ 18,83*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,69*
€ 19,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,82*
€ 19,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,852*
€ 18,86388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,792*
€ 18,79248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,742*
€ 17,54298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,282*
€ 16,99558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,782*
€ 16,40058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,192*
€ 13,31848
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,11192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146408
ab € 0,593*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146409
ab € 0,593*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146414
ab € 0,0181*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146416
ab € 1,534*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146419
ab € 1,544*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146424
ab € 0,0323*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146426
ab € 2,719*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146428
ab € 2,71*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146433
ab € 4,18*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146435
ab € 5,39*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146438
ab € 11,56*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146440
ab € 11,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146443
ab € 31,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.