Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L140mm natur 3,5x1,2mm hfr Kst -40-80°C KstZungeNase KS3.5/140/NC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder L140mm natur 3,5x1,2mm hfr Kst -40-80°C KstZungeNase
Kabelbinder L140mm natur 3,5x1,2mm hfr Kst -40-80°C KstZungeNase
Artikel-Nr.:
     262-B170A13
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146419
EAN/GTIN:
     4010311006383
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder L140mm natur 3,5x1,2mm hfr Kst -40-80°C KstZungeNase KS3.5/140/NC
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.2 mm mm
Bandlänge:
140 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Breite des Bandes:
3.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
130 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,544*
€ 2,484*
€ 5,00*
ab € 1,56*
€ 2,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,719*
€ 2,729*
€ 3,90*
ab € 1,77*
€ 2,82*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,80*
€ 2,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,484*
€ 2,95596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,174*
€ 2,58706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,114*
€ 2,51566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,984*
€ 2,36096
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,904*
€ 2,26576
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,544*
€ 1,83736
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146484
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.