Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 9mm 30x15mm Ø4mm schraubniet -40-105°C 181389


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungssockel Kst natur 9mm 30x15mm Ø4mm schraubniet -40-105°C
Befestigungssockel Kst natur 9mm 30x15mm Ø4mm schraubniet -40-105°C
Artikel-Nr.:
     262-B166A32
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181389
EAN/GTIN:
     4021103813898
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst natur 9mm 30x15mm Ø4mm schraubniet -40-105°C 181389
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
15 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 105 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm mm
Höhe:
0 mm
Länge:
30 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel, cimco befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 9,80*
ab € 10,03*
€ 14,25*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,299*
€ 14,619*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,871*
€ 15,441*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,07*
€ 15,71*
3 Tage
74
pro Packung
€ 5,80*
ab € 12,23*
€ 17,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,619*
€ 17,39661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,499*
€ 17,25381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,589*
€ 16,17091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,239*
€ 15,75441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,449*
€ 14,81431
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,299*
€ 12,25581
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,10299* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.