Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Flexrohr KF R 56-20 KFR56-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Flexrohr KF R 56-20 KFR56-20
Artikel-Nr.:
     262-B164I21
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     370490
EAN/GTIN:
     4015627370494
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr
Kunststoff-Flexrohr KF R 56-20 KFR56-20
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Kanalende
Anschluss 2:
Kanalende
Arbeitslänge:
20000 mm
Ausführung:
unisolierter Kanal
Außenfarbe:
blau
Biegeverhalten:
biegsam
Einbettbar in Beton:
ja
Länge:
20000 mm
Nenndurchmesser Kanal:
56 mm
Oberflächenschutz außen:
unbehandelt
Oberflächenschutz innen:
beschichtet
Wandstärke Kanal:
8 mm
Werkstoff des Kanals:
Kunststoff
Werkstoffgüte Kanal:
Polyethylen (PE)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,05*
€ 156,80*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,03*
€ 158,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.