Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel Ø8x50mm Kst M8 Nagel 910GD8X50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nageldübel Ø8x50mm Kst M8 Nagel
Nageldübel Ø8x50mm Kst M8 Nagel
Artikel-Nr.:
     262-B164G36
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2347261
EAN/GTIN:
     4012195828259
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel Ø8x50mm Kst M8 Nagel 910GD8X50
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde (metrisch):
8
Befestigungsstärke:
0 mm mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gasbeton:
ja
Länge:
50 mm mm
Schraubsystem:
ohne
Stiftform:
Nagel
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gasbetondübel, Porenbetondübel, gasbetondübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Nageldübel mit Nagelschraube, Nagelschraubdübel, Rahmen-Befestigung, Vormontierter Nageldübel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,16*
€ 26,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,925*
€ 27,195*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,23*
€ 28,79*
€ 5,00*
ab € 21,32*
€ 28,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,857*
€ 34,727*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,727*
€ 41,32513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,547*
€ 41,11093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,577*
€ 38,76663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,197*
€ 37,12443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,827*
€ 35,49413
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,857*
€ 30,76983
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,51714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2347229
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.