Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel Ø6x35mm Kst M6 Nagel 910GD6X35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nageldübel Ø6x35mm Kst M6 Nagel
Nageldübel Ø6x35mm Kst M6 Nagel
Artikel-Nr.:
     262-B164G35
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2347229
EAN/GTIN:
     4012195828198
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel Ø6x35mm Kst M6 Nagel 910GD6X35
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde (metrisch):
6
Befestigungsstärke:
0 mm mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gasbeton:
ja
Länge:
35 mm mm
Schraubsystem:
ohne
Stiftform:
Nagel
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gasbetondübel, Porenbetondübel, obo bettermann einschlagdübel, gasbetondübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Nageldübel mit Nagelschraube, Nagelschraubdübel, Rahmen-Befestigung, Vormontierter Nageldübel
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,355*
€ 21,875*
23 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,18*
€ 22,89*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 17,07*
€ 22,92*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,138*
€ 23,008*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 19,27*
€ 25,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,875*
€ 26,03125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,605*
€ 25,70995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,615*
€ 24,53185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,915*
€ 23,69885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,955*
€ 22,55645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,355*
€ 19,46245
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,16355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2347261
ab € 19,735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.