Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B164B84 Herst.-Nr.: 3481778 EAN/GTIN: 4012195432975 |
| |
|
| | |
| Kippdübel Ø14mm ST M4x70mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter 452M4X70G Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Deckenhaken | Bohrlochdurchmesser: | 14 mm mm | Dübellänge: | 70 mm mm | Gewindeart: | metrisch | Gewindemaß (metrisch): | 4 | Max. Plattendicke: | 0 mm mm | Min. Hohlraumtiefe: | 35 mm mm | Mit Sechskantmutter: | ja | Mit Unterlegscheibe: | ja | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Schraubhaken, deckenhaken 4x70, federklappdübel, obo bettermann federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 56,87* | € 71,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,076* | € 92,566* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 91,87* | € 114,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 109,06* | € 133,45* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 120,598* | € 147,418* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,41196* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|