Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel mit Deckenhaken M4x70mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federklappdübel mit Deckenhaken M4x70mm Stahl galvanisch verzinkt
Federklappdübel mit Deckenhaken M4x70mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3481778
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3481778
EAN/GTIN:
     4012195432975
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
Mit Deckenhaken, U-Scheibe und Sechskantmutter; Achse aus Messing.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Min. Hohlraumtiefe:
35 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Schutzring für Keramik:
nein
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Schraubhaken, deckenhaken 4x70, federklappdübel, obo bettermann federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,53*
€ 85,1207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,91*
€ 84,3829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,75*
€ 79,4325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,92*
€ 76,0648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,87*
€ 67,6753
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.