Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø13mm ST M4x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter 458M4X100G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippdübel Ø13mm ST M4x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter
Kippdübel Ø13mm ST M4x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     262-B164A14
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3482154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø13mm ST M4x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter 458M4X100G
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Bohrlochdurchmesser:
13 mm mm
Dübellänge:
100 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann federklappdübel, federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,30866*
€ 1,68866*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,1433*
€ 1,8033*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,4929*
€ 2,3129*
29 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,9567*
€ 2,4367*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,38198*
€ 2,95198*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,95198*
€ 3,51286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85198*
€ 3,39386
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38198*
€ 2,83456
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 147,599* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482103
ab € 1,58588*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482014
ab € 2,4687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.