Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø13mm ST M5x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter 456M5X100G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippdübel Ø13mm ST M5x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter
Kippdübel Ø13mm ST M5x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     262-B164A12
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3482103
EAN/GTIN:
     4012195310877
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel Ø13mm ST M5x100mm m.GewSchaft Mit Sechskantmutter 456M5X100G
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Bohrlochdurchmesser:
13 mm mm
Dübellänge:
100 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann federklappdübel, federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,58588*
€ 2,00588*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,6358*
€ 2,0658*
3 Tage
55
1
€ 6,50*
ab € 1,9634*
€ 3,0034*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,1412*
€ 3,2412*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,85456*
€ 4,27456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27456*
€ 5,08673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82456*
€ 4,55123
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71456*
€ 4,42033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52456*
€ 4,19423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34456*
€ 3,98003
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85456*
€ 3,39693
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482154
ab € 1,1433*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482014
ab € 2,4687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.