Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø13mm ST M5x100mm m.Haken Mit Sechskantmutter 455M5X100G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippdübel Ø13mm ST M5x100mm m.Haken Mit Sechskantmutter
Kippdübel Ø13mm ST M5x100mm m.Haken Mit Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     262-B164A11
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3482073
EAN/GTIN:
     4012195310815
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
Kippdübel Ø13mm ST M5x100mm m.Haken Mit Sechskantmutter 455M5X100G
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Bohrlochdurchmesser:
13 mm mm
Dübellänge:
100 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Schraubhaken, kippdübel obo bettermann, federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,6384*
€ 3,2884*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,41*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,2382*
€ 4,0082*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,3433*
€ 4,1233*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,5392*
€ 4,3592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,3592*
€ 5,18745
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5392*
€ 4,21165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 217,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482057
ab € 2,1657*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482030
ab € 3,951*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482138
ab € 1,9999*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.