Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel mit Deckenhaken M6x100mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippdübel mit Deckenhaken M6x100mm Stahl galvanisch verzinkt
Kippdübel mit Deckenhaken M6x100mm Stahl galvanisch verzinkt
Kippdübel mit Deckenhaken M6x100mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3482030
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3482030
EAN/GTIN:
     4012195310693
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter, mit Deckenhaken. Achtung: Für Leuchtenaufhängungen muss mit 5facher Sicherheit gerechnet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Schutzring für Keramik:
nein
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Schraubhaken, deckenhaken m6x100, federklappdübel, obo bettermann federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,0375*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9175*
€ 7,04183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5575*
€ 6,61343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2875*
€ 6,29213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1175*
€ 6,08983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9075*
€ 5,83993
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0375*
€ 4,80463
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482138
ab € 2,0684*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482073
ab € 2,7193*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482057
ab € 2,1942*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.