Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø13mm ST M5x65mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter 455M5X65G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippdübel Ø13mm ST M5x65mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter
Kippdübel Ø13mm ST M5x65mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     262-B164A10
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3482057
EAN/GTIN:
     4012195310754
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
Kippdübel Ø13mm ST M5x65mm m.Haken m.Mutter Mit Sechskantmutter 455M5X65G
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Bohrlochdurchmesser:
13 mm mm
Dübellänge:
65 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Schraubhaken, obo bettermann federklappdübel, federklappdübel, deckenhaken gewinde m5, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,26005*
€ 2,78005*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,6548*
€ 3,2448*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,1942*
€ 3,3042*
8 Tage
27
1
€ 6,95*
ab € 2,2194*
€ 3,3394*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,90151*
€ 3,53151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,53151*
€ 4,2025
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90151*
€ 3,4528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 176,5755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482138
ab € 2,0684*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482073
ab € 2,7193*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482030
ab € 4,0375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.