Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel Ø16mm ST M6x100mm m.Haken Mit Sechskantmutter 454M6X100G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kippdübel Ø16mm ST M6x100mm m.Haken Mit Sechskantmutter
Kippdübel Ø16mm ST M6x100mm m.Haken Mit Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     262-B164A09
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3482030
EAN/GTIN:
     4012195310693
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel
Kippdübel Ø16mm ST M6x100mm m.Haken Mit Sechskantmutter 454M6X100G
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Bohrlochdurchmesser:
16 mm mm
Dübellänge:
100 mm mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Max. Plattendicke:
0 mm mm
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Unterlegscheibe:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hakendübel, Kippdübel, Klappdübel, Schraubhaken, deckenhaken m6x100, federklappdübel, obo bettermann federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,1385*
€ 5,2085*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,3712*
€ 5,4612*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,0475*
€ 5,9375*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 5,0171*
€ 6,2671*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 5,33065*
€ 6,62065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,62065*
€ 7,87857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26065*
€ 7,45017
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33065*
€ 6,34347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 165,51625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482138
ab € 2,0784*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482073
ab € 2,7193*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482057
ab € 2,1942*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.