Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B163H17 Herst.-Nr.: 3354180 EAN/GTIN: 4012195291978 |
| |
|
| | |
| Stahlnagel Ø2x18mm ST Linsenkopf gvz gehärtet 362Z18G Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2 mm mm | Gehärtet: | ja | Kopfform: | Linsenkopf | Länge: | 18 mm mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, Impu-Nadel, Impu-Stahlnadel, Impu-Stahlnagel, Nadel, Nagel, Siko-Nadel, Siko-Stahlnadel, Stahlnadel, Stahlwandnagel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,82* | € 2,46* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,844* | € 2,504* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,96* | € 2,86* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,25* | € 3,02* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,388* | € 3,458* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02388* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|