| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B163C60 Herst.-Nr.: 3133028 EAN/GTIN: 4012195250395 |
| |
|
| | |
| Stockschraube M6 Ø4,3x25mm ST gvz 985M625 Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Länge: | 25 mm mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Schaftdurchmesser: | 4.3 mm mm | Schraubsystem: | ohne | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraube |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,89* | € 44,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,35* | € 44,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,00* | € 46,95* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,40* | € 50,08* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,678* | € 60,508* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,46678* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|