Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel Ø6x35mm Kst m.Schraubnagel PZ Mit Schraubnagel 910SD6X35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nageldübel Ø6x35mm Kst m.Schraubnagel PZ Mit Schraubnagel
Nageldübel Ø6x35mm Kst m.Schraubnagel PZ Mit Schraubnagel
Artikel-Nr.:
     262-B163B78
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2351056
EAN/GTIN:
     4012195669197
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel Ø6x35mm Kst m.Schraubnagel PZ Mit Schraubnagel 910SD6X35
Weitere Informationen:
Befestigungsstärke:
0 mm mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm mm
Farbe:
grau
Länge:
35 mm mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Mit Schraubnagel:
ja
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Stiftform:
Nagelschraube
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: nageldübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Nageldübel mit Nagelschraube, Nagelschraubdübel, Rahmen-Befestigung, Vormontierter Nageldübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1234*
€ 0,1744*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1286*
€ 0,1786*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1366*
€ 0,1896*
100
€ 5,00*
ab € 0,1381*
€ 0,1901*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,17413*
€ 0,23413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,23413*
€ 0,27861
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,22413*
€ 0,26671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21413*
€ 0,25481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20413*
€ 0,24291
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,17413*
€ 0,20721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,413* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
050354
ab € 0,0916*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.