Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 7W 3000K 560lm F dim ws mattiert dimmbar Ø60x110mm 230V 988-700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kugellampe E27 7W 3000K 560lm F dim ws mattiert dimmbar Ø60x110mm 230V 988-700
Artikel-Nr.:
     262-B159D90
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     988-700
EAN/GTIN:
     4017807394887
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Tropfen
LED-Kugellampe E27 7W 3000K 560lm F dim ws mattiert dimmbar Ø60x110mm 230V 988-700
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
7 - 7 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
560 - 560 lm
Lichtstärke:
80 cd
Länge:
110 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
30 - 30 mA mA
Schutzart (IP):
IPX0
Sockel:
E27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.