Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 21,5x9,5mm HFT Kst stgr RAL7030 hfr unbeh FT1022.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück LF-K 21,5x9,5mm HFT Kst stgr RAL7030 hfr unbeh
T-Stück LF-K 21,5x9,5mm HFT Kst stgr RAL7030 hfr unbeh
Artikel-Nr.:
     262-B150G69
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126060003
Suchbegriffe:
ABS-T-Stück
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück LF-K 21,5x9,5mm HFT Kst stgr RAL7030 hfr unbeh FT1022.1
Weitere Informationen:
Abgehende Breite:
22 mm
Abgehende Höhe:
9.4 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
21.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
9.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,42*
€ 2,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,4307*
€ 2,2007*
€ 3,90*
ab € 1,61*
€ 2,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,83082*
€ 2,78082*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78082*
€ 3,30918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49082*
€ 2,96408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40082*
€ 2,85698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34082*
€ 2,78558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21082*
€ 2,63088
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83082*
€ 2,17868
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126357080
ab € 1,57737*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,34*
Ähnlich
HKL
4011126212310
ab € 1,56737*
Ähnlich
HKL
4011126060010
ab € 1,84082*
Ähnlich
HKL
4011126344110
ab € 1,84082*
Ähnlich
HKL
ab € 1,43*
Ähnlich
HKL
ab € 1,59*
Ähnlich
HKL
ab € 1,48*
Ähnlich
HKL
ab € 1,48*
Ähnlich
HKL
ab € 1,481*
Ähnlich
HKL
ab € 1,641*
Ähnlich
HKL
ab € 1,47*
Ähnlich
HKL
ab € 10,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.