Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück 80x91mm stgr RAL7030 hfr BDK/A.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsstück 80x91mm stgr RAL7030 hfr BDK/A.1
Artikel-Nr.:
     262-B147G94
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126174014
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc
übergangsstück
Übergangsstück 80x91mm stgr RAL7030 hfr BDK/A.1
Weitere Informationen:
Breite:
91 mm
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Übergangsstück Installationsrohr/Leitungsführungskanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,3465*
€ 12,9865*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,5512*
€ 13,2712*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,9865*
€ 15,45394
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,6165*
€ 15,01364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,1565*
€ 14,46624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,7665*
€ 14,00214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3565*
€ 13,51424
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,3465*
€ 11,12234
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.