Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kissen-BS PYROBAG 120x10mm 350mm Zubehör erforderlich KBK-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kissen-BS PYROBAG 120x10mm 350mm Zubehör erforderlich
Kissen-BS PYROBAG 120x10mm 350mm Zubehör erforderlich
Artikel-Nr.:
     262-B145H84
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202709
EAN/GTIN:
     4012196460991
Suchbegriffe:
Brandschutzkissen
brandschutzkissen obo
brandschutzkissen
Kissen-BS PYROBAG 120x10mm 350mm Zubehör erforderlich KBK-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kissenschott
Außenbreite:
120 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Außenhöhe:
10 mm
Form:
viereckig
Inhalt Eimer/Sack:
0.18 kg
Plattenstärke/Produktlänge:
350 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Brandabschott-Set, Brandabschottung, Brandschottstopfen, Brandschutz, Brandschutzmörtel, Brandschutzschaum, Brandschutzspachtel, Brandschutzstopfen, Brandschutz-System, Fertigteilschott, Fertigteilschottkasten, Feuerschott, Feuerschutz, Feuerschutzkissen, Feuerschutzstopfen, Feuerschutz-System, Hartschottmasse, Kabelabschottung, Kabelbrandabschottung, Kabelbrandschutz-Set, Kanalbrandabschottung, Kissenschott, Modulschott, Mörtel, Mörtelschott, Plattenschott, Schaumblock, Schaumstopfen, Schottkasten, Schottung, Schottungs-System, Spachtelmasse, Systembauteil-Brandabschottung, Wabensystem, Weichschott
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 13,69*
€ 18,79*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,45*
€ 18,97*
4 Tage
41
1
€ 6,95*
ab € 13,45*
€ 18,98*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,40*
ab € 14,86*
€ 19,02*
2 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 14,80*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202912
ab € 18,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202283
ab € 4,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202904
ab € 9,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202971
ab € 25,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202963
ab € 20,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202436
ab € 20,51*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202446
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.