Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchteneinbaugehäuse ThermoX Ø68mm 90mm Hohld Kst Geeignet für HV-Leuchten 9300-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchteneinbaugehäuse ThermoX Ø68mm 90mm Hohld Kst Geeignet für HV-Leuchten
Leuchteneinbaugehäuse ThermoX Ø68mm 90mm Hohld Kst Geeignet für HV-Leuchten
Artikel-Nr.:
     262-B136J67
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9300-01
EAN/GTIN:
     4013456130814
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbau-Halogenstrahler
Einbaugehäuse
Einbauleuchten
Leuchteneinbaugehäuse ThermoX Ø68mm 90mm Hohld Kst Geeignet für HV-Leuchten 9300-01
Weitere Informationen:
Anwendung:
Hohldecke
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Einbaulänge:
0 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
35 - 35 W
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
68 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Einbaustrahler, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, halogen reflektorlampe 35w, einbau halogenstrahler, einbau-halogenstrahler kaiser, Beton-Installations-Leuchtengehäuse, Einputztopf, Gehäuse, Kurz-Tunnel-Gehäuse, Leuchtendose, Leuchteneinbaugehäuse, Leuchtengehäuse für Beton-Installation, NV-Leuchtengehäuse, Trafo-Tunnel-Gehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 15,36*
€ 20,94*
€ 5,46*
ab € 18,38*
€ 24,64*
2 Tage
47
€ 4,95*
ab € 18,98*
€ 25,49*
€ 4,00*
ab € 19,84*
€ 26,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,43649*
€ 31,37649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37649*
€ 37,33802
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74649*
€ 36,58832
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37649*
€ 33,76802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36649*
€ 32,56612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83649*
€ 31,93542
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43649*
€ 27,88942
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
9300-41
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.