Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorblende UP-Dose ThermoX ni f.EinbDose Geeignet für Einbaudose 9301-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorblende UP-Dose ThermoX ni f.EinbDose Geeignet für Einbaudose
Dekorblende UP-Dose ThermoX ni f.EinbDose Geeignet für Einbaudose
Artikel-Nr.:
     262-B136H57
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9301-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekorring
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
kaiser dekorringe
Dekorblende UP-Dose ThermoX ni f.EinbDose Geeignet für Einbaudose 9301-03
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dekorblende
Farbe:
Nickel
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Zentraldose:
ja
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsstift, Ergänzungskomponente für Einbaudosen, Gegenstütze Sternprofil, Klemmring, Sternprofil, Verbindungsstück
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 22,08*
€ 29,83*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 26,666*
€ 30,076*
1
€ 5,46*
ab € 22,48*
€ 30,31*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 27,48295*
€ 30,72295*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,83931*
€ 32,07931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,72295*
€ 36,56031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81295*
€ 35,47741
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48295*
€ 32,70471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 307,2295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9301-13
ab € 22,05*
Ähnlich
Kaiser
9301-01
ab € 11,25*
Ähnlich
Kaiser
9301-11
ab € 11,45*
Ähnlich
Kaiser
9301-02
ab € 21,81*
Ähnlich
Kaiser
9301-12
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.