Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B136G72 Herst.-Nr.: 1283-33 EAN/GTIN: 4013456357624 |
| |
|
| | |
| Leitungsauslass Rohr beton Ø20mm 1f 138x36mm 1283-33 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einführungen: | 1 | Ausführung Leitungsauslass: | Rohr | Auslassbreite: | 36 mm mm | Auslassdurchmesser: | 20 mm mm | Auslasslänge: | 138 mm mm | Montageart: | Beton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenauslass, Deckenauslass für Stegleitung, Deckenauslass mit Hakenschraube, Deckenleiste, End- und Übergangstülle, Leitungsauslass für Deckenleuchten, Rohrbogenstütze, Rohrstütze, Stegleitungs-Deckenauslass, Unterputz-Deckenauslass, Wand- und Deckenkrümmer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,35* | € 1,87* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,45941* | € 1,99941* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,6351* | € 2,0251* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,67049* | € 2,07049* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,38* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 207,049* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|