Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsauslass Rohr beton Ø25mm 1f 1204-34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsauslass Rohr beton Ø25mm 1f
Leitungsauslass Rohr beton Ø25mm 1f
Artikel-Nr.:
     262-B136E98
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1204-34
EAN/GTIN:
     4013456353206
Suchbegriffe:
Leitungsauslass
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück
Leitungsauslass Rohr beton Ø25mm 1f 1204-34
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Auslassbreite:
0 mm mm
Auslassdurchmesser:
25 mm mm
Auslasslänge:
0 mm mm
Montageart:
Beton
Weitere Suchbegriffe: Deckenauslass, Deckenauslass für Stegleitung, Deckenauslass mit Hakenschraube, Deckenleiste, End- und Übergangstülle, Leitungsauslass für Deckenleuchten, Rohrbogenstütze, Rohrstütze, Stegleitungs-Deckenauslass, Unterputz-Deckenauslass, Wand- und Deckenkrümmer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
25
€ 4,95*
ab € 0,6866*
€ 0,9866*
2 Tage
3575
25
€ 6,40*
ab € 0,74184*
€ 1,06184*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,84586*
€ 1,07586*
2 Tage
600
25
€ 5,90*
ab € 0,7657*
€ 1,0957*
3 Tage
2458
25
€ 5,80*
ab € 0,77*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,07586*
€ 1,28027
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01586*
€ 1,20887
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84586*
€ 1,00657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 107,586* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.