| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B136E97 Herst.-Nr.: 1204-29 EAN/GTIN: 4013456353107 |
| |
|
| | |
| Leitungsauslass Rohr beton Ø32mm 1f 1204-29 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einführungen: | 1 | Ausführung Leitungsauslass: | Rohr | Auslassbreite: | 0 mm mm | Auslassdurchmesser: | 32 mm mm | Auslasslänge: | 0 mm mm | Montageart: | Beton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenauslass, Deckenauslass für Stegleitung, Deckenauslass mit Hakenschraube, Deckenleiste, End- und Übergangstülle, Leitungsauslass für Deckenleuchten, Rohrbogenstütze, Rohrstütze, Stegleitungs-Deckenauslass, Unterputz-Deckenauslass, Wand- und Deckenkrümmer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,8366* | € 0,9866* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,0078* | € 1,0578* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,02586* | € 1,08586* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 5,80* | ab € 0,93* | € 1,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,86* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 108,586* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|