Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenwasserwaage Kst 1Lib 1190-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenwasserwaage Kst 1Lib
Dosenwasserwaage Kst 1Lib
Artikel-Nr.:
     262-B136E79
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1190-60
EAN/GTIN:
     4013456441903
Suchbegriffe:
Dosen-Wasserwaage
Dosenwasserwaage
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Dosenwasserwaage Kst 1Lib 1190-60
Weitere Informationen:
Anzahl der Grifflöcher:
1
Anzahl der Libellen:
1
Ausführung:
Dosenwasserwaage
Durchmesser:
68 mm
Justierbar:
ja
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,58*
€ 10,69*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 9,34*
€ 10,94*
2 Tage
11
1
€ 5,90*
ab € 7,71*
€ 10,95*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 11,07*
1
€ 5,46*
ab € 7,89*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.