| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B136D99 Herst.-Nr.: 1159-04 EAN/GTIN: 4013456415805 |
| |
|
| | |
| Dosenstutzen f.EinbDose Ø2-19mm f.AbzwDose Geeignet für Einbaudose 1159-04 Weitere Informationen: | | Anzahl der Rohreinführungen: | 0 | Geeignet für Abzweigdose: | ja | Geeignet für Einbaudose: | ja | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 2 - 19 mm | Geeignet für Verbindungsdose: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türhaftmagnet, Türhaltemagnet, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, gerätedose unterputz kaiser, gerätedose unterputz, Dosenstutzen, Dosenstutzen Kabel-/Rohreinführung, Stutzen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,00* | ab € 0,4247* | € 0,5747* | | | | Lager 262 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,37696* | € 0,59696* | | | | | | 26 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3877* | € 0,6077* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3962* | € 0,6262* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,41711* | € 0,65711* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,924* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|