Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück UP-Dose sw f.EinbDose Geeignet für Einbaudose 1155-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzstück UP-Dose sw f.EinbDose Geeignet für Einbaudose
Distanzstück UP-Dose sw f.EinbDose Geeignet für Einbaudose
Artikel-Nr.:
     262-B136D82
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1155-02
EAN/GTIN:
     4013456414556
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
Distanzstück UP-Dose sw f.EinbDose Geeignet für Einbaudose 1155-02
Weitere Informationen:
Ausführung:
Distanzstück
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Zentraldose:
ja
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsstift, Ergänzungskomponente für Einbaudosen, Gegenstütze Sternprofil, Klemmring, Sternprofil, Verbindungsstück
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,73255*
€ 2,13255*
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8167*
€ 2,5267*
3 Tage
70
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,67*
2 Tage
60
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,93765*
€ 2,67765*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,82*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,13255*
€ 2,53773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97255*
€ 2,34733
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73255*
€ 2,06173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 106,6275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.