| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B136D72 Herst.-Nr.: 1148-93 EAN/GTIN: 4013456141209 |
| |
|
| | |
| Steckdeckel Kst hfr Ø35x3mm Steckdeckel rnd 1148-93 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blinddeckel | Befestigungsart: | Steckdeckel | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 35 mm | Farbe: | weiß | Form: | rund | Für Dosen-/Gehäusedurchmesser: | 35 - 35 mm | Halogenfrei: | ja | Länge: | 0 mm | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Tiefe: | 3 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,56* | € 0,83* | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,574* | € 0,854* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,6787* | € 0,8687* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,69319* | € 0,88319* | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,6288* | € 0,9388* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,319* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|