| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B136D40 Herst.-Nr.: 1261-10 EAN/GTIN: 4013456151031 |
| |
|
| | |
| Aufsatzrahmen UP-Dose gr f.EinbDose Geeignet für Einbaudose 1261-10 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsatzrahmen | Farbe: | grau | Geeignet für Einbaudose: | ja | Geeignet für Zentraldose: | ja | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungsstift, Ergänzungskomponente für Einbaudosen, Gegenstütze Sternprofil, Klemmring, Sternprofil, Verbindungsstück |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,31* | € 0,43* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,3146* | € 0,4346* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,3367* | € 0,4667* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 0,35* | € 0,49* | | | | Lager 262 | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,3788* | € 0,5188* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|