Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B136A99 Herst.-Nr.: 1076-04 EAN/GTIN: 4013456111806 |
| |
|
| | |
| Gerätedose UP Ø70x48mm Kst rnd IP2X 1076-04 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einführungen: | 8 | Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: | 0 | Anzahl der mitgelieferten Tüllen: | 0 | Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: | 0 | Ausführung: | Perilex | Ausführung Deckel: | ohne | Bauform: | Gerätedose | Befestigung der Geräte: | schrauben | Bestückung: | ohne | Deckelbefestigung: | geschraubt | Durchmesser: | 70 mm | Einführung von hinten: | ja | Farbe: | schwarz | Form: | rund | Funktionserhalt: | ohne | Für Anzahl Geräteeinsätze: | 1 | Für Rohrdurchmesser: | 20 mm | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 11.4 - 11.4 mm | Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: | ja | Innentiefe: | 46.8 mm | Koppelbar: | ja | Max. Leiterquerschnitt: | 2.5 mm² | Mit Schrauben: | ja | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP2X | Stutzen: | Tunnelstutzen | Tiefe: | 48 - 48 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 2,3921* | € 3,0021* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,17027* | € 3,02027* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,22* | € 3,07* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,40725* | € 3,33725* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,6949* | € 3,3849* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,2027* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|