| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B136A37 Herst.-Nr.: 1203-28 EAN/GTIN: 4013456253117 |
| |
|
| | |
| Leitungsauslass Rohr beton Ø40mm 1f 95x65mm 1203-28 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einführungen: | 1 | Ausführung Leitungsauslass: | Rohr | Auslassbreite: | 65 mm mm | Auslassdurchmesser: | 40 mm mm | Auslasslänge: | 95 mm mm | Montageart: | Beton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenauslass, Deckenauslass für Stegleitung, Deckenauslass mit Hakenschraube, Deckenleiste, End- und Übergangstülle, Leitungsauslass für Deckenleuchten, Rohrbogenstütze, Rohrstütze, Stegleitungs-Deckenauslass, Unterputz-Deckenauslass, Wand- und Deckenkrümmer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,24* | € 4,43* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 3,48* | € 4,73* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,6176* | € 4,9176* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,29* | € 5,01* | | | | Lager 262 | | | | 40 | | € 5,95* | ab € 4,00909* | € 5,18909* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 207,5636* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|