Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø45mm M50x1,5 Polypropylen (PP) M50 x 1,5 IP54 LKI-M,AD45-M50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132F69
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020714050
EAN/GTIN:
     4025113208873
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø45mm M50x1,5 Polypropylen (PP) M50 x 1,5 IP54 LKI-M,AD45-M50
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
59.5 mm mm
Gesamtlänge:
62.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
59.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
35.5 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
45 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,65*
€ 36,74*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,7724*
€ 36,8524*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 29,5447*
€ 37,9747*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,6088*
€ 37,9888*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,26948*
€ 45,25948*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,25948*
€ 53,85878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,88948*
€ 53,41848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,11948*
€ 50,12218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,69948*
€ 47,24238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,80948*
€ 46,18328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,26948*
€ 41,97068
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 17,63474* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020714040
ab € 18,99*
Ähnlich
Flexa
15020714012
ab € 1,961*
Ähnlich
Flexa
15020714016
ab € 22,296*
Ähnlich
Flexa
15020714020
ab € 29,40*
Ähnlich
Flexa
15020714025
ab € 4,451*
Ähnlich
Flexa
15020714032
ab € 52,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.