Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung M16x1,5 LKI-M 5020.714.016


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35090056
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020714016
EAN/GTIN:
     4025113208828
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

Schlauchverschraubung M16x1,5 LKI-M 5020.714.016

Kunststoffverschraubung gerade LKI-M, IP 54, kleine Packungseinheit geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-K / AIRflex-GRS einteilig, integrierte Innentülle, metrisches Außengewinde, drehbar Material: schlagfester Kunststoff (PP), Farbe: grau Temperaturbereich: -10°C ... +110°C Zulassungen: UL 1696-UR file E86359 / CSA 22.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,38*
€ 28,83*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,386*
€ 28,936*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,0304*
€ 29,6704*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,15*
€ 29,81*
2 Tage
5
€ 5,80*
ab € 23,16*
€ 29,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,14*
€ 31,1066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020714040
ab € 18,98*
Ähnlich
Flexa
15020714050
ab € 28,52*
Ähnlich
Flexa
15020714012
ab € 1,973*
Ähnlich
Flexa
15020714020
ab € 29,25*
Ähnlich
Flexa
15020714025
ab € 4,4594*
Ähnlich
Flexa
15020714032
ab € 52,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.