Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG-M PA Ø34,5mm M32x1,5 Polyamid (PA) M32 x 1,5 IP68 ger RQG-M,AD34,5-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020037032 Kabelverschraubung Grau Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020037032 Kabelverschraubung Grau Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020037032 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-B132E75
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020037032
EAN/GTIN:
     4025113148339
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG-M PA Ø34,5mm M32x1,5 Polyamid (PA) M32 x 1,5 IP68 ger RQG-M,AD34,5-M32
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
44 mm mm
Gesamtlänge:
51 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
15 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
44 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
25.5 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
34.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,788*
€ 4,678*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 4,73*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 4,2193*
€ 5,1493*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,2373*
€ 5,1873*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 4,3494*
€ 5,3294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,1493*
€ 6,12767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8293*
€ 5,74687
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2193*
€ 5,02097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 128,7325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020037012
ab € 78,92*
Ähnlich
Flexa
15020037020
ab € 1,68*
Ähnlich
Flexa
15020037025
ab € 2,88*
Ähnlich
Flexa
15020037045
ab € 6,49*
Ähnlich
Flexa
15020037050
ab € 81,38*
Ähnlich
Flexa
15020065003
ab € 79,03*
Ähnlich
Flexa
15020065007
ab € 1,93*
Ähnlich
Flexa
15020065009
ab € 2,88*
Ähnlich
Flexa
15020065005
ab € 2,19*
Ähnlich
Flexa
15020037016
ab € 1,568*
Ähnlich
Flexa
15020065011
ab € 2,9964*
Ähnlich
Flexa
15020037038
ab € 4,84*
Ähnlich
Flexa
15020037040
ab € 6,49*
Ähnlich
Flexa
15020037063
ab € 81,078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.