Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-M Ø36mm Gew M32x1,5 M32 x 1,5 1Zoll IP40-66 ger US-M,AD36-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15010328032 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
FLEXA GmbH & Co 15010328032 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     262-B132D43
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010328032
EAN/GTIN:
     4025113145505
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø36mm Gew M32x1,5 M32 x 1,5 1Zoll IP40-66 ger US-M,AD36-M32
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
48 mm mm
Gesamtlänge:
43 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
13 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27.5 mm
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, kabelverschraubungen messing, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 17,00966*
€ 20,06966*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 21,2462*
€ 24,4762*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 21,89*
€ 25,12*
25
Frei Haus
ab € 22,75*
€ 26,21*
2 Tage
1
1
€ 4,98*
ab € 21,5553*
€ 28,6153*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,06966*
€ 23,8829
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00966*
€ 20,2415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 501,7415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12030101013
ab € 3,80*
Zubehör
Flexa
12030101029
ab € 7,64*
Zubehör
Flexa
12131101029
ab € 244,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.