Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst USK-M PP Ø21mm M20x1,5 Polypropylen (PP) M20 x 1,5 IP65 USK-M,AD21-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020330020 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020330020 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020330020 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-B132D03
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020330020
EAN/GTIN:
     4025113150622
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Endtülle
Schlauchverschraubung Kst USK-M PP Ø21mm M20x1,5 Polypropylen (PP) M20 x 1,5 IP65 USK-M,AD21-M20
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
35 mm mm
Gesamtlänge:
44 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
13 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, endtülle m20, dichtring, endtülle flexa, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,4174*
€ 6,5074*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,56*
€ 6,67*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 5,9617*
€ 7,1617*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 6,1139*
€ 7,3439*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 6,64037*
€ 7,94037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,94037*
€ 9,44904
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64037*
€ 7,90204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 397,0185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020330012
ab € 2,18*
Ähnlich
Flexa
15020330016
ab € 3,49*
Ähnlich
Flexa
15020330025
ab € 6,51*
Ähnlich
Flexa
15020330032
ab € 8,68*
Ähnlich
Flexa
15020330040
ab € 13,81*
Ähnlich
Flexa
15020330050
ab € 25,1347*
Ähnlich
Flexa
15020330010
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.