Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst USK-M PP Ø17mm M16x1,5 Polypropylen (PP) M16 x 1,5 IP65 USK-M,AD17-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020330016 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020330016 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020330016 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-B132D02
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020330016
EAN/GTIN:
     4025113150615
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Endtülle
Schlauchverschraubung Kst USK-M PP Ø17mm M16x1,5 Polypropylen (PP) M16 x 1,5 IP65 USK-M,AD17-M16
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
30 mm mm
Gesamtlänge:
43 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
30 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, flexa kunststoff endtülle, dichtring, flexa dichtring, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,4999*
€ 4,0599*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 4,17*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 4,18*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,9531*
€ 4,5731*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,29591*
€ 4,96591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,96591*
€ 5,90943
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29591*
€ 5,11213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 248,2955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020330012
ab € 2,10*
Ähnlich
Flexa
15020330020
ab € 4,59*
Ähnlich
Flexa
15020330025
ab € 5,59*
Ähnlich
Flexa
15020330032
ab € 7,46*
Ähnlich
Flexa
15020330040
ab € 13,8222*
Ähnlich
Flexa
15020330050
ab € 21,66*
Ähnlich
Flexa
15020330010
ab € 2,43*
Ähnlich
Flexa
15020330063
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.